SR-H10B-K パナソニック IHジャー炊飯器 Panasonic(パナソニック) 81320691

パナソニック IHジャー炊飯器

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
81320691
品番
SR-H10B-K
参考基準価格(税別)¥37,000販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

5.5合炊き

用途
遠赤放射率が高く、お米の芯までしっかり熱を伝える「備長炭釜」
TGK品番
1-0700-0901
質量(kg)
3.6
消費電力(W)
1200
定格電圧(V)
単相100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
255×279×233
注意
※冷凍後、再加熱したごはんもおいしく「冷凍用ごはんコース」メニューに合わせてふつう・やわらか・かためを選べる「食感炊き分け3種類」加熱方式:2段IH
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

炊飯器/精米機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする