Panasonic(パナソニック)
パナソニック業務用IHジャー炊飯器
SR-N18VC-W
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
81320675
品番
SR-N18VC-W
参考基準価格(税別)
¥87,000
販売価格(税込)
¥95,678
販売価格(税別)
¥
86,980
バスケットに入れる
独自の圧力技術「おどり炊き」でおいしく炊き上げます。
用途
発熱性と蓄熱性に優れた「ダイヤモンド竈釜」
TGK品番
1-0698-0601
質量(kg)
7.4
消費電力(W)
炊飯時:1400
定格電圧(V)
単相100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
273×358×272
注意
※見やすい大型液晶とシンプルで使いやすい操作部