ひざらくらくパッド
ひざをつく作業を快適に。内側発砲ゴム使用。
上下、綿ファスナー仕様でサイズ調整も簡単。
- 用途
- 膝を地面に付けての作業に最適
- サイズ
- フリー
- 混率(%)
- 表:ポリエステル100、内側:発砲ゴム100
- 内容量
- 1個
注意
※【注意】※商品の特性上、摩擦や汗、雨等により、他のものに色移りすることがありますのでご注意ください。
※漂白剤は使用せず、中性洗剤をご使用下さい。
※強くもみ洗いするのを避け、押し洗いをして下さい。
※洗濯機不可、タンブラー乾燥はお避けください。
※洗濯後は形を整えて陰干ししてください。
※高温になる場所や直射日光を避けて保管して下さい。
※体質により、かゆみ、かぶれ等の異常を感じた場合はご使用をおやめください。
ベルト・ベルトサポーター の新着商品
カテゴリ
































