※着用例 ブラック着用
ヤマショウ
ひざらくらくパッド
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ネイビー
ネイビー
¥969
ブラック
¥969
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
81343337
品番
HP-01NV
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
ひざをつく作業を快適に。内側発砲ゴム使用。
上下、綿ファスナー仕様でサイズ調整も簡単。
用途
膝を地面に付けての作業に最適
色
ネイビー
サイズ
フリー
混率(%)
表:ポリエステル100、内側:発砲ゴム100
注意
※【注意】
※商品の特性上、摩擦や汗、雨等により、他のものに色移りすることがありますのでご注意ください。
※漂白剤は使用せず、中性洗剤をご使用下さい。
※強くもみ洗いするのを避け、押し洗いをして下さい。
※洗濯機不可、タンブラー乾燥はお避けください。
※洗濯後は形を整えて陰干ししてください。
※高温になる場所や直射日光を避けて保管して下さい。
※体質により、かゆみ、かぶれ等の異常を感じた場合はご使用をおやめください。