6157-CB-XL トランスフォーミング ルーフバスケット ルーフクランプ 3D U ACE(スリーディーユーエース) 81377059

本品番のカラーはコヨーテブラウン

6157-CB-XL トランスフォーミング ルーフバスケット ルーフクランプ 3D U ACE(スリーディーユーエース) 81377059
6157-CB-XL トランスフォーミング ルーフバスケット ルーフクランプ 3D U ACE(スリーディーユーエース) 81377059
6157-CB-XL トランスフォーミング ルーフバスケット ルーフクランプ 3D U ACE(スリーディーユーエース) 81377059
6157-CB-XL トランスフォーミング ルーフバスケット ルーフクランプ 3D U ACE(スリーディーユーエース) 81377059
6157-CB-XL トランスフォーミング ルーフバスケット ルーフクランプ 3D U ACE(スリーディーユーエース) 81377059

トランスフォーミング ルーフバスケット ルーフクランプ

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可62日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81377059
品番
6157-CB-XL
参考基準価格(税別)¥107,100販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
¥99,980

耐荷重:100kg
色[カラー]:コヨーテブラウン
サイズ:XLサイズ
重量[キログラム]:----kg
材質[素材]:カーボンスチール(高炭素鋼)
仕上げ(表面処理):ダブル電着コート
商品区分:ルーフバスケット
長さ:176.0cm
高さ:フラット時:3.0cm / バスケット時:20.8cm
幅:138.0cm耐荷重:100kg
色[カラー]:コヨーテブラウン
サイズ:XLサイズ
重量[キログラム]:----kg
材質[素材]:カーボンスチール(高炭素鋼)
仕上げ(表面処理):ダブル電着コート
商品区分:ルーフバスケット
長さ:176.0cm
高さ:フラット時:3.0cm / バスケット時:20.8cm
幅:138.0cm
フラットポジションとバスケットポジションどちらにもトランスフォーム可能な、日本でも特許取得済みのルーフラック。雨どい装着専用タイプ。フラットにしてボードなどの長尺物も積載できます。街乗りの際にはフラットでスタイリッシュに、レジャー時にはバスケットにして積載などシーンによってポジションを変えることもできます。

材質
高炭素鋼(カーボンスチール)
色
レンジャーグリーン

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車外用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする