ELPA
ABSモール 2M
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81370497
品番
2ゴウ チョコ 2M
参考基準価格(税別)
¥348
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
耐衝撃性と耐久性に優れたABS樹脂
衝撃やホコリからしっかり保護します。
材質
ABS樹脂
色
チョコ
質量(g)
168
全長(m)
2
長さ(cm)
200
本体寸法(mm)
2000(H)×21(W)×11(D)
適合ケーブル
UTP0.5×4P×2条/VVF1.6×3心×1条/VVF2.0×2心×1条