ステンレス上棚

ステンレス上棚 - シンコーステンレス上棚 - シンコー

作業台(別売)に取り付けて空間を有効活用できる商品です。

用途
研究施設・医療・厨房・学校・介護施設・各種工場等
適合
上棚
支柱径(Φmm)
25
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品などを使用される場所では、腐食が早まる恐れがあります。付着した際は清掃が必要です。
棚板調整ピッチ(mm)
25
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。※塩素系・酸性の洗剤、薬品や汚れが付着したままですと、錆が発生する可能性があります。※上記環境下の場合、定期的に清掃してください。
全32種類を絞り込む
奥行(mm)
間口(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
32種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
均等荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81718695U1-9030-5007.6500300900棚:50・総耐荷重:50
¥32,700
¥31,980
¥35,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81718711U1-9035-5008.3500350900棚:50・総耐荷重:50
¥35,100
¥34,980
¥38,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81718720U1-9040-5008.8500400900棚:50・総耐荷重:50
¥37,300
¥36,980
¥40,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81718729U1-9050-50010.8500500900棚:50・総耐荷重:50
¥42,400
¥41,980
¥46,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81718738U1-12030-5008.55003001200棚:50・総耐荷重:50
¥34,800
¥33,980
¥37,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81718747U1-12035-5009.35003501200棚:50・総耐荷重:50
¥37,400
¥36,980
¥40,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81718756U1-12040-5009.95004001200棚:50・総耐荷重:50
¥39,800
¥38,980
¥42,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81718765U1-12050-50012.35005001200棚:50・総耐荷重:50
¥45,500
¥44,980
¥49,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81718781U1-15030-50010.65003001500棚:50・総耐荷重:50
¥38,900
¥37,980
¥41,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81718790U1-15035-50011.55003501500棚:50・総耐荷重:50
¥41,700
¥40,980
¥45,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81718799U1-15040-50012.15004001500棚:50・総耐荷重:50
¥44,200
¥43,980
¥48,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81718808U1-15050-50013.95005001500棚:50・総耐荷重:50
¥48,400
¥47,980
¥52,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81718817U1-18030-50011.35003001800棚:50・総耐荷重:50
¥40,500
¥39,980
¥43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81718826U1-18035-50012.25003501800棚:50・総耐荷重:50
¥43,400
¥42,980
¥47,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81718835U1-18040-500135004001800棚:50・総耐荷重:50
¥46,000
¥45,980
¥50,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81718851U1-18050-50014.95005001800棚:50・総耐荷重:50
¥50,400
¥49,980
¥54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81718860U2-9030-120012.21200300900棚:70・総耐荷重:100
¥51,400
¥50,980
¥56,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81718869U2-9035-1200131200350900棚:70・総耐荷重:100
¥54,600
¥53,980
¥59,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81718878U2-9040-1200141200400900棚:70・総耐荷重:100
¥57,400
¥56,980
¥62,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81718887U2-9050-1200171200500900棚:70・総耐荷重:100
¥65,600
¥64,980
¥71,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81718896U2-12030-12001412003001200棚:70・総耐荷重:100
¥55,600
¥54,980
¥60,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81718905U2-12035-12001512003501200棚:70・総耐荷重:100
¥59,200
¥58,980
¥64,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81718921U2-12040-120016.212004001200棚:70・総耐荷重:100
¥62,400
¥61,980
¥68,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81718930U2-12050-12002012005001200棚:70・総耐荷重:100
¥71,800
¥70,980
¥78,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81718939U2-15030-120018.212003001500棚:70・総耐荷重:100
¥63,800
¥62,980
¥69,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81718948U2-15035-120019.412003501500棚:70・総耐荷重:100
¥67,800
¥66,980
¥73,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81718957U2-15040-120020.612004001500棚:70・総耐荷重:100
¥71,200
¥70,980
¥78,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81718966U2-15050-12002312005001500棚:70・総耐荷重:100
¥77,600
¥76,980
¥84,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81718975U2-18030-120019.612003001800棚:70・総耐荷重:100
¥67,000
¥66,980
¥73,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81718991U2-18035-120020.812003501800棚:70・総耐荷重:100
¥71,200
¥70,980
¥78,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81719000U2-18040-120022.412004001800棚:70・総耐荷重:100
¥74,800
¥73,980
¥81,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81719009U2-18050-120025.212005001800棚:70・総耐荷重:100
¥81,600
¥80,980
¥89,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,600/税込¥3,960
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする