水中ポンプ/燃料ポンプ
AC100-240V用
淡水/ディーゼル燃料/灯油の汲み上げに対応
最大約35L/分のハイパワー吐出
高効率モーターを採用し、素早く安定した移送が可能
本体はアルミニウム製(アルマイトコート仕様)
完全密閉/多重シール構造で漏れを防止
低騒音設計で作業効率も向上
底部にフィルターを搭載し、燃料や水の異物混入を防止
フィルターの取り外し/清掃/交換も簡単
3種類のホースニップル付き
ON/OFFスイッチ付き
変換電源アダプター付き
- 付属品
- ニップル3種類・ホースバンド3種類
- 材質(本体)
- アルミニウム製
- 出力(W)
- 45
- 電圧(V)
- AC100-240
- 揚程(m)
- 4-6
- 吐出量
- 35L/min
- 対応
- 液体:淡水/灯油/ディーゼル(軽油)
- 連続使用時間
- 30分以内
- 回転数
- モーター:8500rpm
- 本体サイズ(mm)
- Φ35.5×160
- 保証期間
- 1年
- ホース寸法(mm)
- 推奨適合:内径19/25/32
- サイズ(mm)
- 付属ニップル:外径21/26/33
- 内容量
- 1式
注意
※ガソリン・高濃度アルコールなど引火性液体は使用不可※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。
船舶用品・漁業資材 の新着商品
カテゴリ































