曜日別特売
M100-35FS 水中ポンプ/燃料ポンプ マリンテック 81366735

M100-35FS 水中ポンプ/燃料ポンプ マリンテック 81366735
M100-35FS 水中ポンプ/燃料ポンプ マリンテック 81366735
M100-35FS 水中ポンプ/燃料ポンプ マリンテック 81366735
M100-35FS 水中ポンプ/燃料ポンプ マリンテック 81366735
M100-35FS 水中ポンプ/燃料ポンプ マリンテック 81366735
M100-35FS 水中ポンプ/燃料ポンプ マリンテック 81366735
M100-35FS 水中ポンプ/燃料ポンプ マリンテック 81366735
M100-35FS 水中ポンプ/燃料ポンプ マリンテック 81366735

水中ポンプ/燃料ポンプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1式
注文コード
81366735
品番
M100-35FS
参考基準価格(税別)¥14,000販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

AC100-240V用
淡水/ディーゼル燃料/灯油の汲み上げに対応
最大約35L/分のハイパワー吐出
高効率モーターを採用し、素早く安定した移送が可能
本体はアルミニウム製(アルマイトコート仕様)
完全密閉/多重シール構造で漏れを防止
低騒音設計で作業効率も向上
底部にフィルターを搭載し、燃料や水の異物混入を防止
フィルターの取り外し/清掃/交換も簡単
3種類のホースニップル付き
ON/OFFスイッチ付き
変換電源アダプター付き

付属品
ニップル3種類・ホースバンド3種類
材質(本体)
アルミニウム製
出力(W)
45
電圧(V)
AC100-240
揚程(m)
4-6
吐出量
35L/min
対応
液体:淡水/灯油/ディーゼル(軽油)
連続使用時間
30分以内
回転数
モーター:8500rpm
本体サイズ(mm)
Φ35.5×160
保証期間
1年
ホース寸法(mm)
推奨適合:内径19/25/32
サイズ(mm)
付属ニップル:外径21/26/33
注意
※ガソリン・高濃度アルコールなど引火性液体は使用不可
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「舶用補機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする