曜日別特売
ECW-21BW MCCD-900BW専用カメラ マリンテック 81366236

ECW-21BW MCCD-900BW専用カメラ マリンテック 81366236
ECW-21BW MCCD-900BW専用カメラ マリンテック 81366236
ECW-21BW MCCD-900BW専用カメラ マリンテック 81366236
ECW-21BW MCCD-900BW専用カメラ マリンテック 81366236
ECW-21BW MCCD-900BW専用カメラ マリンテック 81366236
ECW-21BW MCCD-900BW専用カメラ マリンテック 81366236
ECW-21BW MCCD-900BW専用カメラ マリンテック 81366236
ECW-21BW MCCD-900BW専用カメラ マリンテック 81366236

MCCD-900BW専用カメラ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1式
注文コード
81366236
品番
ECW-21BW
参考基準価格(税別)¥28,300販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
¥27,980

Type-C充電式カメラで配線不要!
AI機能搭載!人を検出してアラーム通知することが可能に!
マグネット取付タイプ
AI機能を設定することで、人を検出してアラーム通知することが可能
Type-C充電式&ソーラー補助充電付き
メーカー製品MCCD-900BW専用カメラ
防水等級IP68
強力なマグネット台座で取付簡単
連続カメラ動作時間 約14時間
Type-C充電式&ソーラー補助充電付き
オプションとしてステンレス取付台も販売中!→取付ベース:21BW-S430
1年保証

仕様
メーカーテスト結果:連続カメラ動作時間 約14時間、内蔵リチウム電池 満充電までの時間 約5時間
オプション
ステンレス取付ベース(21BW-S430)
センサー
光学:CMOS
時間
満充電:約5時間
保証期間
1年間
視野角
120度
バッテリー容量(mAh)
3.7V/10500
防水保護等級
IP68
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。
※水中での使用不可

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶用品・漁業資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする