バーエンドミラー AERONAUT 100mm
アルミビレット製バーエンドミラー「AERONAUT(エアロノート)」
大胆な肉抜きを行い強度と軽量化を両立したマットブラック仕上げのデザイン性の高いボディが特徴。
高品質のガラス製ミラーを使用することで小傷が付きにくい強度と広範囲まで視認できる曲率を確保。
アームの調整でミラー角度以外に張り出し具合も調整可能です。
商品仕様
・A6061アルミ削り出しボディ
・マットブラックアルマイト仕上げ
・細部の意匠性にこだわった肉抜きデザイン
・Eマーク認証
・ミラー直径100mm
・鏡面曲率R1400
・薄型4mm厚ミラー
・高強度ガラス製ミラー
・Motoneバーエンドと同時装着可能
・22.2/25.4mmハンドル用ビレットカラー付属
3タイプ展開
・曲線デザインを基調としたマットブラック仕上げの「TRILINE(トライライン)」
・直線デザインを基調としたグロスブラック仕上げの「TURISMO(ツーリスモ)」
・肉抜きデザインを基調としたマットブラック仕上げの「AERONAUT(エアロノート)」
2サイズ展開
・鏡面保安基準を満たしたEマーク認証の「直径100mmサイズ」
・車体に溶け込む小柄な「直径80mmサイズ」
各部サイズ
クランプ幅:15mm
クランプ内径:30mm
25.4ハンドル用カラー内径:25mm
22.2ハンドル用カラー内径:22mm
商品備考
・左右共通1個入り
・カップタイプの純正バーエンド(純正でバーエンドミラーが装着されていないモデルに使用)はボルト長が足りなくなるため同時装着不可
・ミラーホルダーにリザーバータンクが固定されている一部モデル(Street Twin/Speed Twin 900/Street Scrambler/Scrambler 900)は別途でM10ボルトを用意するかミラーレスキット(品番MMU580)をお買い求めください
- 付属品
- 22.2/25.4mmハンドル用ビレットカラー
- 材質
- アルミ
- 色
- ブラック
- 備考
- マットブラック仕上げ、高強度ガラス使用、鏡面曲率R1400、Eマーク認証、左右共通
- タイプ
- AERONAUT
- 製法
- 鍛造
- ミラー径(Φmm)
- 80
- 関連部品
- 品番:MRR005、MMU580、OTS018、MMU536、LVR001、MMU074、MMU569、MMU068
- 入数(個)
- 片側1
- 主な適合車種
- トライアンフ[TRIUMPH]BONNEVILLE T100 [ボンネビル T100]17-26、トライアンフ[TRIUMPH]SCRAMBLER 900 [スクランブラー900]23-26、トライアンフ[TRIUMPH]STREET CUP [ストリートカップ]17-18、トライアンフ[TRIUMPH]BONNEVILLE BOBBER [ボンネビル ボバー]17-26、トライアンフ[TRIUMPH]BONNEVILLE T120 [ボンネビル T120]16-26、トライアンフ[TRIUMPH]STREET TWIN [ストリートツイン]16-22、トライアンフ[TRIUMPH]THRUXTON 1200R [スラクストン1200R]16-19、トライアンフ[TRIUMPH]THRUXTON 1200 [スラクストン1200]16-19、トライアンフ[TRIUMPH]STREET SCRAMBLER [ストリートスクランブラー]17-22、トライアンフ[TRIUMPH]SPEED TWIN 1200 [スピードツイン1200]19-26、トライアンフ[TRIUMPH]THRUXTON 1200RS [スラクストン1200RS]20-24、トライアンフ[TRIUMPH]SPEED TWIN 900 [スピードツイン900]23-26、トライアンフ[TRIUMPH]BONNEVILLE SPEEDMASTER [ボンネビル スピードマスター]18-26
- 内容量
- 1個
外装系 の新着商品
カテゴリ





















![46ミラー3 TANAX(タナックス)[バイク用品] 46ミラー3 TANAX(タナックス)[バイク用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86561968-260820-02.jpg)
![46ミラー4 TANAX(タナックス)[バイク用品] 46ミラー4 TANAX(タナックス)[バイク用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86561898-260820-02.jpg)
![アローミラー TANAX(タナックス)[バイク用品] アローミラー TANAX(タナックス)[バイク用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86562151-260820-02.jpg)
![クラシカルミラーEX TANAX(タナックス)[バイク用品] クラシカルミラーEX TANAX(タナックス)[バイク用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86562135-260820-02.jpg)
![クラシカルミラーEX TANAX(タナックス)[バイク用品] クラシカルミラーEX TANAX(タナックス)[バイク用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86561977-260820-02.jpg)
![シャークミラー8 TANAX(タナックス)[バイク用品] シャークミラー8 TANAX(タナックス)[バイク用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86562029-260820-02.jpg)
![シャークミラー8L TANAX(タナックス)[バイク用品] シャークミラー8L TANAX(タナックス)[バイク用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86562038-260820-02.jpg)
![シャークミラーC TANAX(タナックス)[バイク用品] シャークミラーC TANAX(タナックス)[バイク用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86561941-260820-02.jpg)
![トラッドミラーEX TANAX(タナックス)[バイク用品] トラッドミラーEX TANAX(タナックス)[バイク用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86561907-260820-02.jpg)
![トラッドミラーEX TANAX(タナックス)[バイク用品] トラッドミラーEX TANAX(タナックス)[バイク用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86562090-260820-02.jpg)
