曜日別特売
PXN016 リアウインカーステー KLINGER Φ16 M8用 モートーン 81383788

PXN016 リアウインカーステー KLINGER Φ16 M8用 モートーン 81383788
PXN016 リアウインカーステー KLINGER Φ16 M8用 モートーン 81383788

リアウインカーステー KLINGER Φ16 M8用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81383788
品番
PXN016
参考基準価格(税別)¥8,900販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
¥8,898

リアフェンダーやフレームにクランプオンするウインカーステー「KLINGER(クリンガー)」
直径16mmのパイプやBonneville Bobberの純正リアフェンダーに対応します。
アルミ削り出し製のM8ウインカー用ユニバーサル品。

材質
アルミ
径(Φ)
16
製法
削り出し
関連部品
品番:MFX003、MFX002、DDM016、MMU592、MMU672、MMU615、SNM001、CNM001
入数(個)
2
主な適合車種
トライアンフ[TRIUMPH]BONNEVILLE BOBBER [ボンネビル ボバー]17-25

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウインカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする