曜日別特売
PXN032 リアウインカーステー KLINGER Φ32 M8用 モートーン 81382878

PXN032 リアウインカーステー KLINGER Φ32 M8用 モートーン 81382878
PXN032 リアウインカーステー KLINGER Φ32 M8用 モートーン 81382878

リアウインカーステー KLINGER Φ32 M8用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81382878
品番
PXN032
参考基準価格(税別)¥10,500販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998

リアフェンダーやフレームにクランプオンするウインカーステー「KLINGER(クリンガー)」
直径32mmのパイプやBonneville Bobberのリアフレームに対応します。
アルミ削り出し製のM8ウインカー用ユニバーサル品。

材質
アルミ
径(Φ)
32
製法
削り出し
関連部品
品番:MFX003、MFX002、DDM016、MMU592、MMU672、MMU615、SNM001、CNM001
入数(個)
2
主な適合車種
トライアンフ[TRIUMPH]BONNEVILLE BOBBER [ボンネビル ボバー]17-25

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウインカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする