SK7601 ミニクランプ ELPA 81415760

 

SK7601 ミニクランプ ELPA 81415760
SK7601 ミニクランプ ELPA 81415760

ミニクランプSK7601

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81415760
品番
SK7601
参考基準価格(税別)¥6,580販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
¥6,298

フルオートレンジ
40A/300Aの2レンジオート。
クランプしやすさ
狭い場所でもクランプしやすいピーク(口ばし)形クランプヘッド。
読みとりやすさ
4000カウント大型LCDは、単位とサインを表示。
持ち運び便利
ポケットにも入る薄型ミニサイズ。
電池節約
オートパワーオフ機能で電源を切り忘れても安心。
高い安全性
CEマーク認証。LVD及びEMCテスト合格。

付属品
CR2032 コイン電池×1個(テスト用 内蔵)、キャリングケース、取扱説明書
適合
最大許容値:300A(300Vライン)
色
ブラック
質量(g)
160
硬度
±1.8% rdg±5 dgt
長さ(cm)
25
分解能
レンジ:40.00A 分解能:10mA
機能
フルオートレンジ・ピーク型クランプヘッド・4000カウント大型LCD・オートパワーオフ機能
周波数範囲
0A~200A;40Hz~500Hz(1.5%rdg+3dgt加算) 注:0~0.5A測定では3dgt加算

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプメーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする