WAVECRIPS
スマートキーリング
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
質量(g)
12.2
7.2
12.2
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
81519895
品番
-
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
質量(g)
12.2
タイプ
ラージ
サイズ(mm)
外径Φ60
仕様
名いれ:「 WAVECLIPS」のレーザー刻印
材質
ばね用ステンレス鋼(SUS304)
表面
ショットブラストによる梨地処理