SLOTH
スタイリッシュスタンダードエプロン
フォーマルすぎず、ラフすぎない日常に溶け込む、バイカラーなエプロン
材質
キャンバス 綿70%(リサイクルコットン使用) ポリエステル30%(再生ポリエステル使用)
サイズ
フリー
身幅(cm)
68
前中心丈(cm)
45
ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)
42×20
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81720461
ST2404
ライトグレー×ブラック
¥
2,100
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
81720470
ST2404
カーキ×ブラック
¥
2,100
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
81720576
ST2404
ネイビー×ライトグレー
¥
2,100
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
81720628
ST2404
ブラック×ライトグレー
¥
2,100
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください