ST2404 スタイリッシュスタンダードエプロン SLOTH 81720470

ST2404 スタイリッシュスタンダードエプロン SLOTH 81720470
ST2404 スタイリッシュスタンダードエプロン SLOTH 81720470
ST2404 スタイリッシュスタンダードエプロン SLOTH 81720470
ST2404 スタイリッシュスタンダードエプロン SLOTH 81720470
ST2404 スタイリッシュスタンダードエプロン SLOTH 81720470

スタイリッシュスタンダードエプロン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
色カーキ×ブラック
内容量1枚注文コード81720470品番ST2404
参考基準価格(税別)¥2,100販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598

フォーマルすぎず、ラフすぎない日常に溶け込む、バイカラーなエプロン

色
カーキ×ブラック
材質
キャンバス 綿70%(リサイクルコットン使用) ポリエステル30%(再生ポリエステル使用)
サイズ
フリー
身幅(cm)
68
前中心丈(cm)
45
ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)
42×20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする