- 付属品
- 取付ブラケット、USB TypeC-シガープラグケーブル、microSDカード(32GB)
- 質量(g)
- 68(カード含む)
- 取付方式
- 一体型
- 感度
- [Gセンサー]イベント記録:6段階(3.0G~0.5G)
- 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 61×55×42(突起物除く)
- 電源電圧(V)
- DC5.0(12/24車両用シガープラグコード付属)
- 液晶パネル
- 2.0V型フルカラーTFT液晶
- 解像度
- Full HD(1920×1080)(動画約207万画素)
- F値
- F2.0
- 画素数
- 207万画素(動画)
- 記録メディア
- microSDカード(16GB~128GB対応)UHSスピードクラスU3またはビデオスピードクラスV30以上
- 消費電流
- 録画時:最大410mA/5V
- フレームレート
- 27.5fps(標準)
- 画角
- 水平:約111°/垂直:約58°/対角:約135°
- 動作温度範囲(℃)
- ー10~+60
- イメージセンサー
- 1/2.8型フルカラーCMOS