曜日別特売

マグネット充電ケーブル

マグネット充電ケーブル - マリンテックマグネット充電ケーブル - マリンテック

USB→Type-C
磁気自動リコイル
120W 対応 高速充電
最大120Wの高出力急速充電
100cmのコンパクトサイズで楽収納
ナイロン生地素材で、耐久性向上
芯線には錫メッキ銅の5芯線を採用し、優れた耐酸化性と高い導電・伝送性能を実現
ケーブルがマグネット仕様なのでバラバラにならずにスッキリ収納
1年保証

材質
48編みナイロン編組ケーブル+アルミ合金
最大出力(W)
120
長さ(cm)
100
内容量
1式
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81737078KJ-AC-120W
¥1,000
¥999
¥1,099(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする