曜日別特売
KJ-AC-120W マグネット充電ケーブル マリンテック 81737078

KJ-AC-120W マグネット充電ケーブル マリンテック 81737078
KJ-AC-120W マグネット充電ケーブル マリンテック 81737078

マグネット充電ケーブルKJ-AC-120W

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1式
注文コード
81737078
品番
KJ-AC-120W
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
¥999

USB→Type-C
磁気自動リコイル
120W 対応 高速充電
最大120Wの高出力急速充電
100cmのコンパクトサイズで楽収納
ナイロン生地素材で、耐久性向上
芯線には錫メッキ銅の5芯線を採用し、優れた耐酸化性と高い導電・伝送性能を実現
ケーブルがマグネット仕様なのでバラバラにならずにスッキリ収納
1年保証

材質
48編みナイロン編組ケーブル+アルミ合金
最大出力(W)
120
長さ(cm)
100
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする