曜日別特売

AI搭載・高精度ゴルフレーザー距離計

AI搭載・高精度ゴルフレーザー距離計 - MILESEEYAI搭載・高精度ゴルフレーザー距離計 - MILESEEYAI搭載・高精度ゴルフレーザー距離計 - MILESEEYAI搭載・高精度ゴルフレーザー距離計 - MILESEEYAI搭載・高精度ゴルフレーザー距離計 - MILESEEY

・世界初のAI技術を搭載したゴルフレーザー距離計
・PinPoint Green(特許技術)
・2点測定→三点間測定
・690ヤードピンロック機能(測定精度±1ヤード)
・赤色/黒色ディスプレイ表示(自動切り替え)
・実視界7.9° / 望遠倍率7.5倍

用途
距離計
仕様
BITE マグネットマウント:対応
寸法(mm)
119×99×39
質量(g)
約356
電源(V)
CR-2リチウム電池(3
倍率(倍)
7.5
測定精度
±1yd、グリーン測定精度:±0.01yd
表示方式
赤・黒デュアル表示(OLED+LCD)
機能
フラッグロック&振動通知:対応
視野角
7.9°
対物レンズ有効径(mm)
28
測定距離
(可能)2000yd
モード
スキャン:対応
距離
【ピンフラッグ測定可能距離】最大690yd
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81740831GENEPRO-S1
オープン
¥129,800
¥142,780(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベックス・巻尺・距離測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする