曜日別特売
CPE710 (UN) 5GHz AC 867Mbps 23dBi アウトドア CPE TP-LINK 81741418

5GHz AC 867Mbps 23dBi アウトドア CPECPE710 (UN)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81741418
品番
CPE710 (UN)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980

【英語パッケージ】最大速度は5GHzで867Mbps(802.11ac)、23dBiハイゲイン指向性の2x2 MIMO搭載で、長距離アプリケーションに最適、優れたビーム指向性・遅延軽減・ノイズキャンセルを実現、革新的なスナップロックパー

規格
IEEE 802.11a/n/ac
準拠規格
IEEE 802.11a/n/ac
インターフェース
1×10/100/1000 Mbps シールドイーサネットポート(LAN/POE)、1 × リセットボタン
最大データ転送速度(Mbps)(理論値)
173.4 (20MHz、動的)
周波数(GHz)
W56:5.5~5.68(DFS)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする