RE200 JP AC750 無線LAN中継器 TP-LINK 81741461

AC750 無線LAN中継器RE200 JP

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81741461
品番
RE200 JP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
¥2,798

AC750対応の無線LAN中継器、Wi-Fiエリアを拡張し安定した接続を支援

無線規格
Wi-Fi 5
伝送速度(Mbps)
433
伝送速度(Gbps)
0.1
ポート数
1
ビームフォーミング対応
非対応
メッシュWi-Fi規格
OneMesh、EasyMesh
セキュリティ
WPA3
適合周波数(GHz)
2.4/5
設置形態
コンセント直挿し

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする