TP-LINK
RE450
RE450 (JP)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81741391
品番
RE450 (JP)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
AC1750対応の無線LAN中継器、Wi-Fiエリアを拡張し高速な接続を支援
伝送方法
Wi-Fi 5
伝送速度(Mbps)
5GHz:1300、2.4GHz:450
伝送速度(Gbps)
1
ポート数
1
ビームフォーミング対応
非対応
メッシュWi-Fi規格
EasyMesh、OneMesh
セキュリティ
WPA-Mixed
適合周波数(GHz)
2.4/5
設置形態
コンセント直挿し