- 無線規格
- Wi-Fi 7
- 伝送速度(Mbps)
- 2882(5GHz)/688(2.4GHz)
- 伝送速度(Gbps)
- 2.5
- ポート数
- 1
- ビームフォーミング対応
- 非対応
- メッシュWi-Fi規格
- EasyMesh
- セキュリティ
- WPA-Mixed
- 適合周波数(GHz)
- 2.4/5
- 設置形態
- コンセント直挿し
- セット内容
- RE235BE本体/かんたん設定ガイド
- 寸法(mm)
- 97×46×158
- 規格
- 【Wi-Fi 7】IEEE 802.11be/ax/ac/n/a(5GHz)、IEEE 802.11be/ax/n/b/g(2.4GHz)
- 消費電力(W)
- 15
- 電圧(V)(50/60Hz)
- 入力:100~240
- 保存温度(℃)
- -40~70
- 機能
- WPSボタン・Reset(初期化)ボタン、MLO(Multi-Link Operation)・160MHz帯域幅・4K-QAM・Multi-RU、LEDコントロール・アクセスコントロール・電源スケジュール・Wi-Fi範囲設定
- インターフェース
- 2.5Gbps LANポート×1
- 動作モード
- 中継器モード/ブリッジ(アクセスポイント)モード
- 電流(A)(50/60Hz)
- 入力:0.3
- 動作温度(℃)
- 0~40
- アンテナ
- 外部アンテナ×2
- 各種認証
- RoHS・VCCI・JATE・技適
- 周波数(GHz)
- 5/2.4
- 受信感度
- 【5GHz】11be EHT20 MCS0:-96dBm/11be EHT40 MCS0:-94dBm/11be EHT80 MCS0:-91dBm/11be EHT160 MCS0:-88dBm/11be EHT20 MCS13:-59dBm/11be EHT40 MCS13:-57dBm/11be EHT80 MCS13:-54dBm/11be EHT160 MCS13:-51dBm【2.4GHz】11be EHT20 MCS0:-95dBm/11be EHT40 MCS0:-93dBm/11be EHT20 MCS13:-58dBm/11be EHT40 MCS13:-56dBm
- 動作湿度(%RH)
- 10~90※結露なきこと
- 保存湿度(%RH)
- 5~90※結露なきこと
- セキュリティ機能
- ワイヤレス:WPA/WPA2-PSK暗号化、WPA2/WPA3
- システム対応
- Microsoft Windows 98SE・NT・2000・XP・Vista/Windows 7/8/8.1/10/・MAC OS・NetWare・UNIX/Linux Internet Explorer 11/Firefox 12.0/Google Chrome 20.0/Safari 4.0等のJavaが利用可能なブラウザ