日産化学
マーシェット乳剤
長期間雑草の発生を抑えるので、余裕をもって一発処理除草剤、中期剤につなぐことができます。乾田直播栽培においても使用することができます。
用途
水稲用初期除草剤
成分
ブタクロール
内容量(L)
5
有効成分
ブタクロール…32.0%
性状
紫色澄明可乳化油状液体
農林水産省登録第(号)
第20131
内容量
1本(5L)
関連資料:
(0.92MB)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81761140
-
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください