- マーシェット乳剤 日産化学 81761140

マーシェット乳剤

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1本(5L)
注文コード
81761140
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

長期間雑草の発生を抑えるので、余裕をもって一発処理除草剤、中期剤につなぐことができます。乾田直播栽培においても使用することができます。

用途
水稲用初期除草剤
成分
ブタクロール
内容量(L)
5
有効成分
ブタクロール…32.0%
性状
紫色澄明可乳化油状液体
農林水産省登録第(号)
第20131
関連資料:(0.92MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする