日産化学
流星1キロ粒剤
クログワイなど多年生雑草の地上部だけでなく塊茎も減らします。ノビエへの効果持続性、SU抵抗性雑草への効果も強化しています。田植同時散布も可能、直播水稲にも使えます。
用途
水稲用一発処理除草剤
成分
フェンキノトリオン/ペントキサゾン/メタゾスルフロン
有効成分
フェンキノトリオン3.0%/ペントキサゾン2.5%/メタゾスルフロン1.0%
性状
類白色~淡灰色細粒
農林水産省登録第(号)
第24478
関連資料:
(2.48MB)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
内容量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81760878
-
1包(5kg)
5
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
81761061
-
1包(20kg)
20
オープン
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください