日産化学
流星1キロ粒剤
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1包(5kg)
1包(5kg)
1包(20kg)
全2種類を一覧で見る
内容量
1包(5kg)
注文コード
81760878
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
クログワイなど多年生雑草の地上部だけでなく塊茎も減らします。ノビエへの効果持続性、SU抵抗性雑草への効果も強化しています。田植同時散布も可能、直播水稲にも使えます。
用途
水稲用一発処理除草剤
内容量(kg)
5
成分
フェンキノトリオン/ペントキサゾン/メタゾスルフロン
有効成分
フェンキノトリオン3.0%/ペントキサゾン2.5%/メタゾスルフロン1.0%
性状
類白色~淡灰色細粒
農林水産省登録第(号)
第24478
関連資料:
(2.48MB)