曜日別特売

銀河α1キロ粒剤

銀河α1キロ粒剤 - 日産化学

除草成分「アルテア」を配合、多年生雑草の塊茎も減らし、翌年の発生量も減らします。一年生広葉雑草に定評の成分「ピラクロニル」も配合しています。

用途
水稲用一発処理除草剤
成分
ジメスルファゼット/ピラクロニル/メタゾスルフロン
有効成分
ジメスルファゼット1.5%/ピラクロニル2.0%/メタゾスルフロン1.0%
内容量(kg)
1
性状
類白色~淡褐色細粒
農林水産省登録第(号)
第24890
内容量
1包(1kg)
関連資料:(3.08MB)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81761106-
オープン
¥4,198
¥4,618(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする