曜日別特売
- 銀河α1キロ粒剤 日産化学 81761106

銀河α1キロ粒剤

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1包(1kg)
注文コード
81761106
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
¥4,198

除草成分「アルテア」を配合、多年生雑草の塊茎も減らし、翌年の発生量も減らします。一年生広葉雑草に定評の成分「ピラクロニル」も配合しています。

用途
水稲用一発処理除草剤
成分
ジメスルファゼット/ピラクロニル/メタゾスルフロン
有効成分
ジメスルファゼット1.5%/ピラクロニル2.0%/メタゾスルフロン1.0%
内容量(kg)
1
性状
類白色~淡褐色細粒
農林水産省登録第(号)
第24890
関連資料:(3.08MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする