曜日別特売
IP50RVA36ABD0 インテルパック リバーサ azbil(旧:山武) 51872365

インテルパック リバーサ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
51872365
品番
IP50RVA36ABD0
参考基準価格(税別)¥78,200販売価格(税込)¥85,778
販売価格(税別)
¥77,980

● アナログ信号の極性反転:入力信号を反転(正⇔負)して出力可能
● 制御方向の容易な切替:センサや制御器の仕様変更時にも配線変更なしで対応
● インテルパック(IP50)シリーズ:DINレール取付の省スペース構造
● 既設制御系との親和性:DCS・DDC・PLC などのアナログ入力に直接接続可能

用途
● 制御方向の補正:正動作/逆動作の入替えが必要な場合
● センサ更新時の対応:出力極性が異なる機器への置き換え時
● 演算・制御系の整合:演算器や調節計との信号方向合わせ
● 空調・一般プロセス制御:ビル空調、産業設備での信号調整用途
注意
※写真は代表画像です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする