曜日別特売
IP50SQA14AA00 インテルパック 開平演算器 azbil(旧:山武) 51872444

インテルパック 開平演算器

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
51872444
品番
IP50SQA14AA00
参考基準価格(税別)¥78,200販売価格(税込)¥85,778
販売価格(税別)
77,980

● 開平(平方根)演算:入力アナログ信号に対して平方根演算を行い、非線形信号を線形化
● 差圧流量演算に最適:差圧 ∝ 流量 の関係を補正し、流量に比例した信号を出力
● インテルパック(IP50)シリーズ:DINレール取付の省スペース構造
● 制御系へ直接出力可能:DCS・DDC・PLC のアナログ入力に対応

用途
● 差圧式流量計の信号補正:オリフィス、ベンチュリ、ピトー管など
● 流量演算の簡素化:上位コントローラでの演算負荷を低減
● 既設設備の機能追加:差圧信号をそのまま流量信号として利用
● 空調・一般プロセス制御:蒸気・空気・ガス・液体流量管理
注意
※写真は代表画像です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする