サンコーテクノ
シーティーアンカーライトタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100本)
1箱(50本)
1箱(100本)
¥4,498
ねじの呼び
M10
M10
M12
外径(mm)
12.5
12.5
16
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(100本)
注文コード
81784836
品番
CT-1030LI
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
『シーティーアンカーライトCT-LI タイプ』は、下向き専用の穿孔深さ30 mmに対応した金属拡張
アンカー(内部コーン打込み式)です。
用途
ラックやコンベアの脚部の固定等
締付トルク(N・m)
10
ねじの呼び
M10
外径(mm)
12.5
穿孔径(mm)
13
材質
スチール
全長(mm)
30
表面処理
三価クロメート
適合材
コンクリート
ねじ長さl(mm)
12
穿孔深さ(mm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
埋込穴長(mm)
30
注意
※この製品は下向き専用のアンカーです。横向き・上向きでの使用はしないでください。必ず専用打込み棒をご使用ください.
※過剰に締付けトルクをかけると抜け出す恐れがあるので注意してください。