ハミルトンビーチサミットエッジブレンダー

ハミルトンビーチサミットエッジブレンダー - TKG

材料を入れてボタンを押すだけでドリンクができるオートブレンドボタン搭載。

用途
8種類のプリセットから5種類を選定しボタンに割り当てることができます。
TGK品番
1-0885-0101
質量(kg)
11.2
容量(L)
ボトル:1.4(トライタン)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
226×312×473
処理量(L)
最大1.4
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81782657HBH855
¥380,000
¥369,800
¥406,780(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切さい機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする