HBH855 ハミルトンビーチサミットエッジブレンダー TKG 81782657

ハミルトンビーチサミットエッジブレンダー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
81782657
品番
HBH855
参考基準価格(税別)¥380,000販売価格(税込)¥406,780
販売価格(税別)
¥369,800

材料を入れてボタンを押すだけでドリンクができるオートブレンドボタン搭載。

用途
8種類のプリセットから5種類を選定しボタンに割り当てることができます。
TGK品番
1-0885-0101
質量(kg)
11.2
容量(L)
ボトル:1.4(トライタン)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
226×312×473
処理量(L)
最大1.4

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切さい機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする