キャンブロ サービスカートプロ オープンタイプ

キャンブロ サービスカートプロ オープンタイプ - キャンブロキャンブロ サービスカートプロ オープンタイプ - キャンブロキャンブロ サービスカートプロ オープンタイプ - キャンブロキャンブロ サービスカートプロ オープンタイプ - キャンブロキャンブロ サービスカートプロ オープンタイプ - キャンブロキャンブロ サービスカートプロ オープンタイプ - キャンブロキャンブロ サービスカートプロ オープンタイプ - キャンブロキャンブロ サービスカートプロ オープンタイプ - キャンブロ

丸みのあるフォルム

内容量
1個
全9種類を絞り込む
色
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
9種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
TGK品番
色
キャスター
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
有効間口(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
SC337 8179236981792369SC3371-1185-0408ダークブラウン【固定】Φ152×2、【自在】Φ152×2(2ヶストッパー付き)1054×603×943(中棚)872
¥314,000
¥309,800
¥340,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
SC337 8179237881792378SC3371-1185-0409チャコールグレー【固定】Φ152×2、【自在】Φ152×2(2ヶストッパー付き)1054×603×943(中棚)872
¥314,000
¥309,800
¥340,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
SC337 8179239681792396SC3371-1185-0407ブラック【固定】Φ152×2、【自在】Φ152×2(2ヶストッパー付き)1054×603×943(中棚)872
¥314,000
¥309,800
¥340,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
SC225 8179247581792475SC2251-1185-0403チャコールグレー【固定】Φ76×2、【自在】Φ76×2(2ヶストッパー付)793×458×864(中棚)654
¥243,000
¥239,800
¥263,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
SC225 8179250081792500SC2251-1185-0401ブラック【固定】Φ76×2、【自在】Φ76×2(2ヶストッパー付)793×458×864(中棚)654
¥243,000
¥239,800
¥263,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
SC230 8179251881792518SC2301-1185-0405ダークブラウン【固定】Φ152×2、【自在】Φ152×2(2ヶストッパー付)954×560×947(中棚)771
¥296,000
¥289,800
¥318,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
SC230 8179253681792536SC2301-1185-0406チャコールグレー【固定】Φ152×2、【自在】Φ152×2(2ヶストッパー付)954×560×947(中棚)771
¥296,000
¥289,800
¥318,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
SC225 8179256181792561SC2251-1185-0402ダークブラウン【固定】Φ76×2、【自在】Φ76×2(2ヶストッパー付)793×458×864(中棚)654
¥243,000
¥239,800
¥263,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
SC230 8179257081792570SC2301-1185-0404ブラック【固定】Φ152×2、【自在】Φ152×2(2ヶストッパー付)954×560×947(中棚)771
¥296,000
¥289,800
¥318,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする