キャンブロ
キャンブロ サービスカートプロ オープンタイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ダークブラウン
ダークブラウン
チャコールグレー
ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1054×603×943
793×458×864
954×560×947
1054×603×943
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
81792369
品番
SC337
参考基準価格(税別)
¥314,000
販売価格(税込)
¥340,780
販売価格(税別)
¥
309,800
バスケットに入れる
丸みのあるフォルム
TGK品番
1-1185-0408
色
ダークブラウン
キャスター
【固定】Φ152×2、【自在】Φ152×2(2ヶストッパー付き)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1054×603×943
有効間口(mm)
(中棚)872
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200