キャンブロ サービスカートプロ クローズタイプ

キャンブロ サービスカートプロ クローズタイプ - キャンブロ

丸みのあるフォルム

キャスター
【固定】Φ152×2、【自在】Φ152×2(2ヶストッパー付き)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
954×560×947
有効間口(mm)
(中棚)771
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
TGK品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81792335SC3301-1185-0502ダークブラウン
¥306,000
¥299,800
¥329,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81792421SC3301-1185-0503チャコールグレー
¥306,000
¥299,800
¥329,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81792448SC3301-1185-0501ブラック
¥306,000
¥299,800
¥329,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする