キャンブロ サービスカートプロ クローズタイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃3日以内出荷とは
色チャコールグレー
内容量1個注文コード81792421品番SC330
参考基準価格(税別)¥306,000販売価格(税込)¥329,780
販売価格(税別)
¥299,800

丸みのあるフォルム

TGK品番
1-1185-0503
色
チャコールグレー
キャスター
【固定】Φ152×2、【自在】Φ152×2(2ヶストッパー付き)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
954×560×947
有効間口(mm)
(中棚)771

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする