曜日別特売
FCH100P150-12 防振キャスターホルダ 防振パッド ナベヤ 81815435

FCH100P150-12 防振キャスターホルダ 防振パッド ナベヤ 81815435
FCH100P150-12 防振キャスターホルダ 防振パッド ナベヤ 81815435

防振キャスターホルダ 防振パッド

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
寸法C(mm)43
許容荷重(N)690~1300
690~1300
4~16
4~17
8~32
9~33
19~48
20~47
20~50
30~53
36~88
38~86
38~91
39~88
44~89
44~98
64~130
66~140
70~150
73~160
99~200
110~210
110~220
120~240
130~250
140~270
140~290
160~320
190~380
190~390
210~410
230~450
250~500
260~520
270~530
280~570
310~610
310~620
330~670
350~700
370~740
380~770
460~920
490~980
500~1000
520~1000
560~1100
600~1100
640~1200
720~1400
730~1400
860~1700
900~1800
940~1800
960~1900
1100~2000
1200~2200
1300~2400
1400~2600
1500~2800
1600~3000
1700~3200
1800~3400
1900~3600
2000~3800
2000~4000
2200~4200
2300~4500
2700~5000
2700~5200
3000~5900
3300~6500
3400~6700
3800~7500
4000~7800
4800~9400
5300~10400
5320~10660
6600~13210
6700~13200
7010~14040
10454~20934
11220~22460
12854~25724
14884~29794
24204~48434
質量(g)1788
1788
630
632
634
636
639
643
644
647
649
653
655
657
659
667
669
674
677
678
680
684
687
694
698
704
714
724
725
734
737
739
741
754
768
1744
1745
1748
1753
1755
1760
1763
1765
1767
1768
1770
1775
1780
1785
1793
1796
1800
1808
1810
1813
1825
1828
1830
1834
1840
1845
1860
1866
1875
1890
1913
1915
1930
1935
1943
1965
1990
内容量1個注文コード81815435品番FCH100P150-12
参考基準価格(税別)¥9,200販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
¥7,898

キャスター付装置の振動対策が可能
底面に接着された防振材で外部からの振動やキャスター付き装置から発生する振動を減衰します
キャスターの動きを規制できるように上面にもストッパーが接着されています
後付けで簡単に設置できます
キャスター部の取り外しなどの作業が不要で、装置のキャスター部をジャッキアップし、側面から挿入して設置できます
幅広い周波数、荷重領域に対応
さまざまな振動の条件や装置の重量に合わせて選定いただけるように、幅広い減衰特性と荷重領域のバリエーションを取り揃えています
[防振材の特長(型式別)]
防振プレート
・FCH
B
:各種産業機械に使用できる防振プレートです。各プレートそれぞれに特徴があります。詳細はこちらをご確認ください。

「B
」が防振プレートの製品名です。例:「B4」「B13W」など
防振パッド
・FCH
P:プレス機などから発生する衝撃振動を減衰することに特化した防振材(シロダンプ)を使用しています。
・FCH
D:コンプレッサーなどから発生する連続振動を減衰することに特化した防振材(シロディン)を使用しています。
・FCH
M:衝撃振動・連続振動を減衰する特性をあわせもつ防振材(シロマー)を使用しています。

質量(g)
1788
寸法H(mm)
36.5
寸法A(mm)
119
寸法D(mm)
100
寸法C(mm)
43
材質
【フットホルダ】FC200【防振材FCH〇〇M/D/P】発泡ポリウレタン
表面処理
【フットホルダ】塗装
寸法d1(mm)
18.5
寸法d2(mm)
6
キャスター径(Φmm)
Φ100-Φ130
許容荷重
70.4~133 kgf
固有振動数(Hz)
51.9
許容荷重(N)
690~1300
RoHS指令(10物質対応)
対応
対象振動周波数(Hz)
【鉛直】104~

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする