J&C
B-boxコンパクトシリンダーロック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(12個)
注文コード
81814900
品番
43872
参考基準価格(税別)
¥15,360
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
小型ボディで扱いやすいワイヤーロック。
用途
お徳用シリンダーワイヤーロック(12個セット)
色
ブラック
長さ(cm)
約60
本数
キー:2
入数(個)
12
太さ(mm)
約8
注意
※返品につきまして・初期不良以外の良品返品はお断りしております。
※初期不良か否かの判断は、全てメーカー判断とさせていただきます。場合によっては、初期不良にあたらない場合がございます。商品のデザイン、仕様は余儀なく変更となる場合がございます。