02-534/BK/S LJ-534 シングルライダースレザージャケット コミネ 81809930

02-534/BK/S LJ-534 シングルライダースレザージャケット コミネ 81809930
02-534/BK/S LJ-534 シングルライダースレザージャケット コミネ 81809930
02-534/BK/S LJ-534 シングルライダースレザージャケット コミネ 81809930
02-534/BK/S LJ-534 シングルライダースレザージャケット コミネ 81809930
02-534/BK/S LJ-534 シングルライダースレザージャケット コミネ 81809930
02-534/BK/S LJ-534 シングルライダースレザージャケット コミネ 81809930
02-534/BK/S LJ-534 シングルライダースレザージャケット コミネ 81809930
02-534/BK/S LJ-534 シングルライダースレザージャケット コミネ 81809930
02-534/BK/S LJ-534 シングルライダースレザージャケット コミネ 81809930
02-534/BK/S LJ-534 シングルライダースレザージャケット コミネ 81809930
02-534/BK/S LJ-534 シングルライダースレザージャケット コミネ 81809930
02-534/BK/S LJ-534 シングルライダースレザージャケット コミネ 81809930

LJ-534 シングルライダースレザージャケット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
サイズS
Black
内容量1着注文コード81809930品番02-534/BK/S
参考基準価格(税別)¥39,000販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

手触りがよく風合いのあるヴィンテージ加工仕上げのバッファローレザーを使用したシングルジャケット。胸部プロテクターはオプション装備可能。・本革ジャケット・乗車姿勢を取りやすい立体パターン・CE規格レベル2プロテクター標準装備(肩 / SK-812, 肘 / SK-810)・EVA脊椎パッド・アジャスター(腰)・コピー防止4Dラベル

Black
サイズ
S
胸囲(cm)
102
着丈(cm)
64
裾廻り(cm)
92
プロテクター
shoulder・elbow・back(chest:option)
注意
※記載の数値は製品の外寸です(単位:cm)
※ストレッチ素材、ウエストゴムの製品は伸びていないそのままの状態で計測しています
※身長については目安サイズのため、体型により当てはまらない場合があります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする