曜日別特売
0642/K 折り込み片足テーブルレッグ/黒 カーク産業 81817876

商品画像

0642/K 折り込み片足テーブルレッグ/黒 カーク産業 81817876
0642/K 折り込み片足テーブルレッグ/黒 カーク産業 81817876

折り込み片足テーブルレッグ/黒

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81817876
品番
0642/K
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥9,128
販売価格(税別)
¥8,298
サイズ(mm)
全長:675
中折れ時:315
使用
オプション
固定ブラケット 商品品番 0642-H
用途
キャンピングカーなど

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする