曜日別特売

木柄スクレーパー ケレン棒

木柄スクレーパー ケレン棒 - E-TUMG木柄スクレーパー ケレン棒 - E-TUMG木柄スクレーパー ケレン棒 - E-TUMG木柄スクレーパー ケレン棒 - E-TUMG

抜群の作業性: 全長1200mmのロング設計。腰を深くかがめることなく、床面や高い壁面の剥離作業を楽な姿勢で行えます。
強力な剥離力: 刃厚は頑丈な3mmを採用。へたりにくく、頑固に固着した古い塗料はがし、サビ落とし、壁材の削り落としに最適です。
手になじむ木柄: 柄部には自然な握り心地で滑りにくい木製ハンドルを採用。力を入れやすく、長時間の作業でも疲れを軽減します。

用途
スクレーパー、皮スキ、サビ落とし、建築工具、リフォーム時の壁落とし
長さ(mm)
柄・首部分:1020
幅(mm)
刃先:97
サイズ
大
寸法(幅W×高さH)(mm)
97×1200
刃厚(mm)
3
材質(柄部)
木
内容量
1本
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81819136ETM26-0450
オープン
¥1,498
¥1,648(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする