曜日別特売
ETM26-0450 木柄スクレーパー ケレン棒 E-TUMG 81819136

ETM26-0450 木柄スクレーパー ケレン棒 E-TUMG 81819136
ETM26-0450 木柄スクレーパー ケレン棒 E-TUMG 81819136
ETM26-0450 木柄スクレーパー ケレン棒 E-TUMG 81819136
ETM26-0450 木柄スクレーパー ケレン棒 E-TUMG 81819136

木柄スクレーパー ケレン棒

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
81819136
品番
ETM26-0450
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498

抜群の作業性: 全長1200mmのロング設計。腰を深くかがめることなく、床面や高い壁面の剥離作業を楽な姿勢で行えます。
強力な剥離力: 刃厚は頑丈な3mmを採用。へたりにくく、頑固に固着した古い塗料はがし、サビ落とし、壁材の削り落としに最適です。
手になじむ木柄: 柄部には自然な握り心地で滑りにくい木製ハンドルを採用。力を入れやすく、長時間の作業でも疲れを軽減します。

用途
スクレーパー、皮スキ、サビ落とし、建築工具、リフォーム時の壁落とし
長さ(mm)
柄・首部分:1020
幅(mm)
刃先:97
サイズ
大
寸法(幅W×高さH)(mm)
97×1200
刃厚(mm)
3
材質(柄部)
木

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする