曜日別特売

フルハーネス用”ロープ式ランヤード”

フルハーネス用”ロープ式ランヤード” - ツヨロン(藤井電工)

軽量で耐候性や耐摩耗性に優れた三つ打ちロープを採用しています。開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。

用途
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するために使用する墜落制止用器具に。
付属品
フックハンガーR-23×1個
色
白
フック
軽量大口径フック
ランヤード(幅)(mm)
11
ランヤード
オーソドックスな三つ打ちナイロンロープタイプ
内容量
1本
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。始業点検を実施のうえ、ご使用ください。点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
ランヤード(長さ)(mm)
最大使用質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06155848THL-93-311-LY130-R23-JAN-BX627-09021300100
オープン
¥10,980
¥12,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
代引不可
06156128THL93311LY110130KGR23JANBX627-72741100130
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
代引不可
06163636THL93311LY130130KGR23JANBX627-09211300130
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする