フルハーネス用ランヤード シングルランヤード ロック機構付き巻取式ワン・ハンドリトラ 130KG対応型
ワン・ハンド機構により、ストラップの引き出しから収納まで片手で操作できます。万一の墜落時にはロック機能により落下距離を最短に抑えます。ランヤードは途中停止機能付です。
- 用途
- 工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用フルハーネスにセットしてのご使用に。
- 色
- グレー
- フック
- 軽量大口径SV回転フック
- 最大使用質量(kg)
- 130
- ランヤード(幅)(mm)
- 15
- 内容量
- 1本
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。始業点検を実施のうえ、ご使用ください。点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。一度でも大きな荷重が加わったものは使用せず、廃棄してください。フルハーネスとランヤードは異なるメーカーのものを組合せて使用すると、十分な強度や機能が得られない場合があるため、同一メーカー同士の組合せを推奨します。ランヤード 墜落制止用器具 の新着商品
カテゴリ








