フルハーネス用ランヤード シングルランヤード ロック機構付き巻取式SRリトラ
織ロープ長さが常に最短となる巻取式ランヤードで、万一の墜落時にもロック機能と常時巻取力により最短の落下距離で停止します。開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。
- 用途
- 工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用フルハーネスにセットしてのご使用に。
- 付属品
- フックハンガーR-23
- トラスコ品番
- 629-3008
- 種別
- ランヤード:タイプ1
- 色
- グレー
- 規格
- 厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
- 使用荷重(kg)
- 100以下
- フック口開き(mm)
- 50
- フック
- 軽量大口径フック
- ランヤード(長さ)(mm)
- 1600
- 最大使用質量(kg)
- 100
- ランヤード(幅)(mm)
- 15
- ランヤード
- 常時巻取式のSRリトラタイプ
- 内容量
- 1本
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。始業点検を実施のうえ、ご使用ください。点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。一度でも大きな荷重が加わったものは使用せず、廃棄してください。フルハーネスとランヤードは異なるメーカーのものを組合せて使用すると、十分な強度や機能が得られない場合があるため、同一メーカー同士の組合せを推奨します。ランヤード 墜落制止用器具 の新着商品
カテゴリ








