フルハーネス用”Gブレード2本式ランヤード”
型崩れ・縮みが少なくキンクが起きにくいGブレードロープです。デザイン性もよく、扱いやすいロープです。開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。
- 用途
- 工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するために使用する墜落制止用器具に。
- 付属品
- フックハンガーR-23
- トラスコ品番
- 627-5724
- 色
- 黒
- フック
- 軽量大口径SV回転フック
- ランヤード(長さ)(mm)
- 1700
- 最大使用質量(kg)
- 100
- ランヤード(幅)(mm)
- 11
- ランヤード
- 型崩れ・縮みが少なく、キンクの起きないGブレードロープタイプ
- 内容量
- 1本
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。始業点検を実施のうえ、ご使用ください。点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。ランヤード 墜落制止用器具 の新着商品
カテゴリ








